Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennstreifen 10,5x24cm 190g/qm Karton RC chamois VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennstreifen 10,5x24cm 190g/qm Karton RC chamois VE=100 Stück
Trennstreifen 10,5x24cm 190g/qm Karton RC chamois VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC13475B
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     13475B
EAN/GTIN:
     3130630134756
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
Trenn-Laschen
Trennlaschen
  • Trennstreifen NATURE FURTURE
  • Material und Papiergewicht: Karton Recycling, 190 g/qm
  • Lochung: 2-fach
  • Größe (B x H): 240 x 105 mm
  • Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel
  • Inhalt: 100 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
105 mm
Bruttogewicht:
0.456 kg
Farbe:
chamois
Farbname:
chamois
Länge:
240 mm
Lochung:
2-fach
Marke:
Exacompta
Material:
Karton
Papiergewicht:
190 g/qm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Trennstreifen, blauer engel trennlaschen, trenn laschen, exacompta trennstreifen, Aktenfahne, Ordnerstreifen, Streifen, Zwischenblatt, Zwischeneinlage, Zwischenstreifen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,16*
ab € 1,59*
€ 2,39*
6 Tage
nicht lagernd
12
€ 12,00*
ab € 2,01*
€ 2,96*
1
€ 5,50*
ab € 1,39*
€ 3,63*
Lager 467
102 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 2,06*
€ 3,74*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
13415B
ab € 1,39*
Ähnlich
Exacompta
13425B
ab € 1,39*
Ähnlich
Exacompta
13485B
ab € 1,39*
Ähnlich
Exacompta
13445B
ab € 1,41*
Ähnlich
Exacompta
13465B
ab € 1,39*
Ähnlich
Exacompta
13435B
ab € 1,38*
Ähnlich
Exacompta
13405B
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.