Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packung mit 100 Trennstreifen gelocht aus Recycling Karton 190g Forever, 105x142mm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
produit : 13405B, : presenté de face
produit : 13405B, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     256-710-13405
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     13405B
EAN/GTIN:
     3130630134053
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
Trenn-Laschen
Trennlaschen
Packung mit 100 Trennstreifen gelocht aus Recycling Karton 190g Forever, 105x142mm Weiß Format et poids : longueur 105 MM largeur 240 MM hauteur : 23 MM Gewicht : 456 G Format et poids Karton : longueur 300.0 MM largeur 260.0 MM hauteur : 120.0 MM Gewicht : 5380.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Trennplatte
Material:
Recycling-Karton
Zertifizierung 1:
Blauer Engel
Zertifizierung 2:
DIN6738
Farbe:
Weiß
Ablageformat:
105x240
Kollektion:
Forever®
Weitere Suchbegriffe: Trennstreifen, trennlaschen weiß 100 stück, trenn laschen, trennlaschen weiß, Organisieren, Trennplatte
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 256
10
pro Stück
€ 4,16*
ab € 1,59*
€ 2,37*
6 Tage
743
12
pro Stück
€ 12,00*
ab € 2,01*
€ 2,95*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,39*
€ 3,63*
102 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,06*
€ 3,75*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 47,80*
€ 63,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 256
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 256
Versand: Lager 256
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
13415B
ab € 1,39*
Ähnlich
Exacompta
13475B
ab € 1,39*
Ähnlich
Exacompta
13425B
ab € 1,39*
Ähnlich
Exacompta
13485B
ab € 1,40*
Ähnlich
Exacompta
13445B
ab € 1,41*
Ähnlich
Exacompta
13465B
ab € 1,39*
Ähnlich
Exacompta
13435B
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.