Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Pinnwand
>
Pinnadeln
>
Artikel
Flachkopfnadeln 5mm VE=100 Stück schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Lager 2424
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#EXAC14501E
Hersteller:
Exacompta
Herst.-Nr.:
14501E
EAN/GTIN:
3364220145017
Suchbegriffe:
Pin-Nadeln
Pinnadeln
Pinnwandnadel
Stoßnadel
Flachkopfnadel
Material (Kopf/Nadel): Kunststoff/Stahl
Extra dünne Spitze aus rostfreiem, blanken Stahl. Nadelkopf mit Verankerung, die vor Durchbruch schützt. Lichtecht
Länge: 8 mm
Größe: 5 mm
Art der Verpackung und Inhalt: Kristallbox mit 100 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
5 mm
Bruttogewicht:
0.025 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Länge:
8 mm
Marke:
Exacompta
Material:
Metall/Kunststoff
Packungsinhalt:
100 Stück
... >
Lager 467
>
Konferenz, Schulung, Planung
>
Tafelzubehör
Weitere Suchbegriffe:
Reissbrettstift
,
Reissnagel
,
Reißzwecken
,
pin-nadeln exacompta
,
pin nadeln
,
pin-nadeln schwarz
,
Flachkopfnadel
,
Landkarten
,
Landkarten-Markierungsnadel
,
Landkarten-Nadel
,
LandkartenMarkierungsnadel
,
Landkartennadel
,
Markierfahne
,
Markiernadel
,
Markierungsnadel
,
Markierungszubehör
,
Markierzubehör
,
Moderationsnadel
,
Nadel
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 2,33*
€ 5,07*
Lager 467
10 Tage
5
€ 5,87*
ab € 2,88*
€ 5,09*
Lager 2424
15 Tage
1335
€ 7,50*
ab € 3,46*
€ 5,93*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blisterbox mit 100 Stück Flachkopfnadeln, Ø5mm, Spitze 8mm Farben sortiert
Exacompta
14572E
ab € 2,34*
Zubehör
Blisterbox mit 100 Stück Flachkopfnadeln, Ø5mm, Spitze 8mm Gelb
Exacompta
14503E
ab € 2,34*
Zubehör
Blisterbox mit 100 Stück Flachkopfnadeln, Ø5mm, Spitze 8mm Grün
Exacompta
14505E
ab € 3,45*
Zubehör
Blisterbox mit 100 Stück Flachkopfnadeln, Ø5mm, Spitze 8mm Hellblau
Exacompta
14502E
ab € 2,35*
Zubehör
Blisterbox mit 100 Stück Flachkopfnadeln, Ø5mm, Spitze 8mm Kristall
Exacompta
14512E
ab € 2,33*
Zubehör
Blisterbox mit 100 Stück Flachkopfnadeln, Ø5mm, Spitze 8mm Rot
Exacompta
14504E
ab € 2,34*
Zubehör
Blisterbox mit 100 Stück Flachkopfnadeln, Ø5mm, Spitze 8mm Weiß
Exacompta
14500E
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen