Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfnadeln 5mm VE=100 Stück hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachkopfnadeln 5mm VE=100 Stück hellblau
Flachkopfnadeln 5mm VE=100 Stück hellblau
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC14502E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     14502E
EAN/GTIN:
     3364220145024
Suchbegriffe:
Pin-Nadeln
Pinnadeln
Pinnwandnadel
Stoßnadel
  • Flachkopfnadel
  • Material (Kopf/Nadel): Kunststoff/Stahl
  • Extra dünne Spitze aus rostfreiem, blanken Stahl. Nadelkopf mit Verankerung, die vor Durchbruch schützt. Lichtecht
  • Länge: 8 mm
  • Größe: 5 mm
  • Art der Verpackung und Inhalt: Kristallbox mit 100 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
5 mm
Bruttogewicht:
0.025 kg
Farbe:
hellblau
Farbname:
hellblau
Länge:
8 mm
Marke:
Exacompta
Material:
Metall/Kunststoff
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Reissbrettstift, Reissnagel, Reißzwecken, pin-nadeln exacompta, pin nadeln, pin-nadeln blau, Flachkopfnadel, Landkarten, Landkarten-Markierungsnadel, Landkarten-Nadel, LandkartenMarkierungsnadel, Landkartennadel, Markierfahne, Markiernadel, Markierungsnadel, Markierungszubehör, Markierzubehör, Moderationsnadel, Nadel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 2,32*
€ 4,98*
Lager 467
5
€ 5,87*
ab € 2,88*
€ 4,99*
15 Tage
361
€ 7,50*
ab € 3,44*
€ 5,88*
12 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 10,81*
€ 16,05*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
14572E
ab € 2,33*
Zubehör
Exacompta
14503E
ab € 2,34*
Zubehör
Exacompta
14505E
ab € 3,45*
Zubehör
Exacompta
14512E
ab € 2,32*
Zubehör
Exacompta
14504E
ab € 2,32*
Zubehör
Exacompta
14501E
ab € 2,32*
Zubehör
Exacompta
14500E
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.