Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinwandnadel Papics transparent VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pinwandnadel Papics transparent VE=100 Stück
Pinwandnadel Papics transparent VE=100 Stück
Pinwandnadel Papics transparent VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC14996E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     14996E
EAN/GTIN:
     3364220149961
Suchbegriffe:
Pin-Nadeln
Pinnadeln
Pinnwandnadel
Stoßnadel
  • Stoßnadel Papic
  • Material (Kopf/Nadel): Kunststoff/Metall
  • Ein hoher, zylindrischer und griffiger Kopf ermöglicht ein leichtes Anheften und Entfernen. In wiederverschließbarer Spenderbox
  • Länge: 7 mm
  • Größe: 10 mm
  • Farbe: farbig sortiert
  • Inhalt: 100 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
10 mm
Bruttogewicht:
0.066 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Länge:
7 mm
Marke:
Exacompta
Material:
Metall/Kunststoff
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Reissbrettstift, Reissnagel, Reißzwecken, exacompta stoßnadeln sortiert, pin nadeln, pin-nadeln exacompta, Markiernadel, Markierungszubehör, Markierzubehör, Nadel, Pinnadel, Pinnnadel, Pinnwand, Pinnwand-Nadel, Pinwand, Pinwand-Nadel, Pinwandnadel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
3653
pro Stück
€ 7,50*
ab € 2,77*
€ 4,83*
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,90*
€ 5,08*
12 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 2,90*
ab € 11,15*
€ 16,69*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
14767E
ab € 4,12*
Zubehör
Exacompta
14769E
ab € 2,21*
Zubehör
Exacompta
14920E
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
14903E
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
14905E
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
14902E
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
14912E
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
14904E
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
14901E
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
14945E
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
14900E
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
14768E
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.