Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A4 PP blanco 12-teilig farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Register A4 PP blanco 12-teilig farbig
Register A4 PP blanco 12-teilig farbig
Register A4 PP blanco 12-teilig farbig
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC3012E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     3012E
EAN/GTIN:
     3130630030126
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
  • Register
  • Werkstoff: PP
  • Stärke: 0,1 mm
  • Lochung: Standardlochung
  • Ausführung der Tabe: blanco
  • Farbe: sortiert
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Größe (B x H): 210 x 297 mm
  • Anzahl der Blätter: 12 Stück
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
12 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.1 kg
Deckblatt:
nein
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Höhe:
297 mm
Lochung:
4-fach
Marke:
Exacompta
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
120 mic
Taben:
blanko
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 2,90*
ab € 1,4848*
€ 1,9748*
14 Tage
121
50
€ 25,00*
ab € 1,83*
€ 2,43*
Lager 467
nicht lagernd
50
€ 5,87*
ab € 1,87*
€ 2,50*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 125,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
4812E
ab € 3,08*
Zubehör
Exacompta
4912E
ab € 2,43*
Zubehör
Exacompta
4806E
ab € 1,47*
Zubehör
Exacompta
4906E
ab € 1,33*
Zubehör
Exacompta
4834E
ab € 2,12*
Zubehör
Exacompta
3412E
ab € 42,38*
Zubehör
Exacompta
3406E
ab € 31,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.