Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennblatt A4 230g/qm Karton (RC) VE=100 Stück gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennblatt A4 230g/qm Karton (RC) VE=100 Stück gelb
Trennblatt A4 230g/qm Karton (RC) VE=100 Stück gelb
Trennblatt A4 230g/qm Karton (RC) VE=100 Stück gelb
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC381454B
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     381454B
EAN/GTIN:
     3130633381454
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
exacompta trennblätter a4 gelb
trennblatt a4
  • Trennblätter aus Kraftkarton 230g/qm
  • farbige Trennblätter (1 Packung = 100 Blatt)
  • durch Ausschneiden von Tabs können Register von 1-20 gebildet werden
  • die Tabs und Lochränder besitzen farbig zur Erleichterung der eigenen Organisation
  • Linierung auf der Vorderseite
  • Format 240x297mm
  • mit Mikroperforation
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Mikroperforation
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
0.007 kg
Farbe:
gelb
Länge:
300 mm
Lochung:
Eurolochung
Marke:
Exacompta
Material:
Karton
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
230 g/qm
Weitere Suchbegriffe: trennblatt, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlage, Zwischeneinlagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 5,41*
€ 8,82*
Lager 467
16
€ 5,87*
ab € 5,59*
€ 8,87*
€ 5,50*
ab € 5,26*
€ 9,14*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
381410B
ab € 4,06*
Sonstiges
Exacompta
381405B
ab € 5,36*
Sonstiges
Exacompta
381456B
ab € 5,27*
Sonstiges
Exacompta
381459B
ab € 5,16*
Sonstiges
Exacompta
381453B
ab € 5,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.