Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennblatt A4 230g/qm Karton (RC) VE=100 Stück grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennblatt A4 230g/qm Karton (RC) VE=100 Stück grau
Trennblatt A4 230g/qm Karton (RC) VE=100 Stück grau
Trennblatt A4 230g/qm Karton (RC) VE=100 Stück grau
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC381460B
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     381460B
EAN/GTIN:
     3130634381460
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
trennblatt exacompta a4 230g grau
trennblatt a4
  • Trennblätter aus Kraftkarton 230g/qm
  • farbige Trennblätter (1 Packung = 100 Blatt)
  • durch Ausschneiden von Tabs können Register von 1-20 gebildet werden
  • die Tabs und Lochränder besitzen farbig zur Erleichterung der eigenen Organisation
  • Linierung auf der Vorderseite
  • Format 240x297mm
  • mit Mikroperforation
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Mikroperforation
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
0.007 kg
Farbe:
grau
Länge:
300 mm
Lochung:
Eurolochung
Marke:
Exacompta
Material:
Karton
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
230 g/qm
Weitere Suchbegriffe: trennblatt, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlage, Zwischeneinlagen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,06*
€ 5,19*
Lager 467
8
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,55*
€ 8,87*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,12*
€ 8,99*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,50*
€ 8,99*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 12,47*
€ 18,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
381404B
ab € 406,30*
Ähnlich
k.A.
381440B
ab € 4,81*
Ähnlich
k.A.
381403B
ab € 406,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.