Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kassenrolle 70x70x12mm/40m weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kassenrolle 70x70x12mm/40m weiß
Kassenrolle 70x70x12mm/40m weiß
Kassenrolle 70x70x12mm/40m weiß
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC40513E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     40513E
EAN/GTIN:
     3130631405138
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
  • Kassenrolle 1-lagig
  • papierfarbe: weiß
  • Rollenbreite 70mm
  • Rollendurchmesser 70mm
  • Durchmesser Rollenkern 12mm
  • Rollenlänge 40m
  • Papiergewicht: 60g/qm
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
1 Blatt
Breite:
70 mm
Bruttogewicht:
0.175 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Kerndurchmesser:
12 mm
Marke:
Exacompta
Papiergewicht:
60 g/qm
Rollenlänge:
40 m
Rückseitendruck:
nein
selbstdurchschreibend:
nein
Thermodruckrolle:
nein
Umfang:
70 mm
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Normalpapier-Rolle, Normalpapierrolle, Patrone Tischrechner, additionsrollen, Addirolle, Additionsrolle, Bonrolle, Cash, Cash-Rolle, CashRolle, Kassen, Kassen-Papierrolle, KassenPapierrolle, Kassenrolle, Papierrolle, Rolle
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
440
10
€ 5,95*
ab € 0,544*
€ 1,044*
10
€ 7,95*
ab € 0,548*
€ 1,086*
10
€ 5,50*
ab € 0,61*
€ 1,25*
Lager 467
180
10
€ 5,87*
ab € 0,77*
€ 1,48*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,442*
€ 1,601*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
5740120V
ab € 0,35*
Sonstiges
Exacompta
7680120V
ab € 0,72*
Sonstiges
Exacompta
40592E
ab € 0,50*
Sonstiges
Exacompta
40651E
ab € 0,63*
Sonstiges
Exacompta
40346E
ab € 3,47*
Sonstiges
Exacompta
40655E
ab € 5,72*
Sonstiges
Exacompta
5770120V
ab € 0,60*
Sonstiges
Exacompta
7670120V
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.