Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Ladenausstattung
>
Kasseneinrichtung
>
Registrierkasse
>
Kassenrollen
>
Thermorolle
>
Artikel
Thermorolle 80x80x12mm/72m weiß
Menge:
Packung
Produktinformationen:
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#EXAC43706SE
Hersteller:
Exacompta
Herst.-Nr.:
43706SE
EAN/GTIN:
3130639437063
Suchbegriffe:
Thermo-Bonrollen
Thermo-Kassenrollen
Thermobonrollen
Thermokassenrollen
Thermorolle 1-lagig
BPA-frei und phenolfrei
Farbe: weiß
Rollenbreite 80mm
Rollendurchmesser 80mm
Durchmesser Rollenkern 12mm
Rollenlänge 72m
Papiergewicht: 55g/qm
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
1 Blatt
BPA-frei:
ja
Breite:
80 mm
Bruttogewicht:
0.355 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Kerndurchmesser:
12 mm
Marke:
Exacompta
Papiergewicht:
55 g/qm
Rollenlänge:
72 m
Rückseitendruck:
nein
selbstdurchschreibend:
nein
Thermodruckrolle:
ja
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
... >
Lager 467
>
Büromaschinen, -zubehör
>
Addirollen
Weitere Suchbegriffe:
Thermopapierrollen
,
Thermorolle
,
exacompta thermorolle 80mmx72m
,
thermo bonrollen
,
thermokassenrolle 80mmx80mx12
,
Addirolle
,
Additionsrolle
,
Bonrolle
,
Cash
,
Cash-Rolle
,
CashRolle
,
Kassen
,
Kassen-Papierrolle
,
KassenPapierrolle
,
Kassenrolle
,
Papierrolle
,
Rolle
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,82*
€ 2,76*
Lager 467
14 Tage
nicht lagernd
30
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,00*
€ 2,82*
Lager 94QG7
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 80,52*
€ 106,98*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Packungen
€ 2,82*
€ 3,36
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,61*
€ 3,11
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 2,60*
€ 3,09
pro Packung
ab 750 Packungen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
1 Packung enthält 1 Rolle (ab € 2,00* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Packungen
Mindestbestellmenge: 30 Packungen (
entspricht € 84,60* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rolle 1-lagig thermisch hohe Auflösung für Kartenzahlung, 55g, Breite: 57mm, Duchmesser Kern: 12mm, Länge: 18m
Exacompta
40339E
ab € 0,34*
Sonstiges
Rolle 1-lagig thermisch hohe Auflösung für Kartenzahlung, 55g, Breite: 57mm, Duchmesser Kern: 12mm, Länge: 24m
Exacompta
40905E
ab € 0,45*
Sonstiges
Rolle 1-lagig thermisch hohe Auflösung für Kartenzahlung, 55g, Breite: 57mm, Duchmesser Kern: 12mm, Länge: 30m
Exacompta
40344E
ab € 6,41*
Sonstiges
Rolle 1-lagig thermisch hohe Auflösung für Kartenzahlung, 55g, Breite: 60mm, Duchmesser Kern: 12mm, Länge: 25m
Exacompta
40902E
ab € 6,81*
Sonstiges
Rolle 1-lagig thermisch hohe Auflösung für Kassen und Waagen, 55g, Breite: 44mm, Duchmesser Kern: 12mm, Länge: 60m
Exacompta
42150E
ab € 0,77*
Sonstiges
Rolle 1-lagig thermisch hohe Auflösung für Kassen und Waagen, 55g, Breite: 57mm, Duchmesser Kern: 12mm, Länge: 78m
Exacompta
40340E
ab € 14,03*
Sonstiges
Rolle 1-lagig thermisch hohe Auflösung für Kassen, 55g, Breite: 80mm, Duchmesser Kern: 12mm, Länge: 44m
Exacompta
43804E
ab € 0,852*
Sonstiges
Rolle 1-lagig thermisch hohe Auflösung für Kassen, 55g, Breite: 80mm, Duchmesser Kern: 12mm, Länge: 76m
Exacompta
40808E
ab € 16,12*
Sonstiges
EXACOMPTA Thermorollen für Kassensysteme, 57 mm x 18 m (8702748)
Exacompta
44809E
ab € 4,10*
Sonstiges
EXACOMPTA Thermorollen für Kassensysteme, 80 mm x 70 m (8702749)
Exacompta
44819E
ab € 1,41*
Sonstiges
EXACOMPTA Thermorollen für Kassensysteme, 80 mm x 80 m (8702750)
Exacompta
44829E
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen