Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolle 1-lagig thermisch hohe Auflösung für Kartenzahlung, 55g, Breite: 57mm, Duchmesser Kern: 12mm, Länge: 18m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
produit : 40339E, : presenté de face
produit : 40339E, : presenté de face
produit : 40339E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     505-8700561
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     40339E
EAN/GTIN:
     3130633403392
Suchbegriffe:
EC-cash Rollen
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Rolle 1-lagig thermisch hohe Auflösung für Kartenzahlung, 55g, Breite: 57mm, Duchmesser Kern: 12mm, Länge: 18m Papier haute sensibilité garantissant une bonne lisibillité de l'impression. Endwalze Warnvorrichtung für die Erinnerung der Benutzer, um die Rolle zu ändern, wenn die Warnmarkierung erschienen. Pack von 10 Rollen, eingeschweißt - Karton mit 5 Packungen. Format et poids : longueur 57 MM largeur 40 MM hauteur : 40 MM Gewicht : 56 G Format et poids Paket : longueur 285.0 MM largeur 78.0 MM hauteur : 40.0 MM Gewicht : 560.0 G Format et poids Karton : longueur 295.0 MM largeur 198.0 MM hauteur : 80.0 MM Gewicht : 2800.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Kassenrollen
Material:
Papier thermique
Verpackung:
Karton
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,34*
€ 0,78*
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,62*
€ 0,89*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 5,86*
€ 9,25*
6 Tage
727
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 38,39*
€ 40,56*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
40347E
ab € 0,96*
Zubehör
Exacompta
40925E
ab € 13,67004*
Zubehör
Exacompta
40924E
ab € 14,35002*
Zubehör
Exacompta
43816E
ab € 18,57*
Zubehör
Exacompta
43818E
ab € 17,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.