Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Register
>
Kunststoffregister
>
Artikel
Register A4 Maxi PP blanco 12-teilig farbig
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Lager 2424
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#EXAC4812E
Hersteller:
Exacompta
Herst.-Nr.:
4812E
EAN/GTIN:
3130630048121
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Register
Werkstoff: PP
Stärke: 0,35 mm
Lochung: Universallochung
Ausführung der Tabe: blanco
Farbe: sortiert
Verwendung für Papierformate: DIN A4 XXL
Größe (B x H): 242 x 297 mm
Anzahl der Blätter: 12 Stück
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
12 Blatt
Blattformat:
A4+
Breite:
242 mm
Bruttogewicht:
0.235 kg
Deckblatt:
nein
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Höhe:
297 mm
Lochung:
Universallochung
Marke:
Exacompta
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
350 mic
Taben:
blanko
... >
Ordnen, Sortieren, Archivieren
>
Ordner und -zubehör
>
Register
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
,
Kunststoffregister
,
Plastik-Register
,
Plastikregister
,
Maxi-Register
,
Register Überbreite
,
Ordner-Register
,
Ordnerregister
,
Ringbuch-Register
,
Ringbuchregister
,
Standard-Register
,
Standardregister
,
Trennblatt
,
Trennblätter
,
blankoregister kunststoff a4
,
kunststoff register
,
kunststoff-register a4
,
Blanko
,
BlankoRegister
,
Kunststoff
,
Ordner
,
OrdnerRegister
,
Register
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2424
7 Tage
400
15
€ 20,00*
ab € 3,64*
€ 5,02*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 3,08*
€ 6,19*
Lager 467
10 Tage
17
1
€ 5,87*
ab € 3,73*
€ 6,39*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Register aus festem PP 350µ mit 12 Positionen, für Format DIN A4 Farben sortiert
Exacompta
4912E
ab € 2,43*
Zubehör
Register aus festem PP 350µ mit 6 Positionen, DIN A4 Überbreite Farben sortiert
Exacompta
4806E
ab € 1,47*
Zubehör
Register aus festem PP 350µ mit 6 Positionen, für Format DIN A4 Farben sortiert
Exacompta
4906E
ab € 1,34*
Zubehör
Register aus PP 120µ mit 12 Positionen, für Format DIN A4 Farben sortiert
Exacompta
3012E
ab € 1,3958*
Zubehör
Register aus PP 200µ mit 6 Fächern für Exaclair, DIN A4
Exacompta
4834E
ab € 2,11*
Zubehör
Register aus PP transparent personalisierbar A4 12-teilig Transparent
Exacompta
3412E
ab € 42,73*
Zubehör
Register aus PP transparent personalisierbare Taben A4 6-teilig Transparent
Exacompta
3406E
ab € 31,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen