Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewerbungsmappe 3-teilig 1 Klemme Leinenstruktur schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bewerbungsmappe 3-teilig 1 Klemme Leinenstruktur schwarz
Bewerbungsmappe 3-teilig 1 Klemme Leinenstruktur schwarz
Bewerbungsmappe 3-teilig 1 Klemme Leinenstruktur schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC48601B
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     48601B
EAN/GTIN:
     3130630486015
Suchbegriffe:
Bewerbungs-Hefter
Bewerbungs-Mappe
Bewerbungshefter
Bewerbungsmappe
  • Leinen-Optik: Bewerbungsmappen Premium aus Manila-Karton
  • Ihre Visitenkarte für Ihren neuen Arbeitgeber
  • Aus starkem Manila-Karton 400g
  • Fassungsvermögen: bis zu 30 Blatt DIN A4
  • Mit Bewerbungsanleitung
  • 3-teilig mit 1 Klemmschiene
  • Einzeln, mit Prägung
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
223 mm
Bruttogewicht:
0.076 kg
Farbe:
schwarz
Farbe der Rückseite:
schwarz
Farbe der Vorderseite:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
306 mm
Marke:
Exacompta
Material:
Karton
Materialstruktur:
Leinenstruktur
Papiergewicht:
400 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: bewerbungsmappe schwarz karton, bewerbungs mappe, bewerbungs-mappe schwarz, Bewerbung, Bewerbungs, Bewerbungs-Schnellhefter, BewerbungsSchnellhefter, Clipmappen, Hefter, Klemmappen, Mappe, Präsentationshefter, Schnellhefter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
€ 12,00*
ab € 1,79*
€ 2,57*
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,95*
€ 2,78*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
49102B
ab € 1,25*
Zubehör
k.A.
49108B
ab € 15,63*
Zubehör
k.A.
49104B
ab € 16,70*
Zubehör
k.A.
49101B
ab € 1,68*
Zubehör
k.A.
38602B
ab € 16,58*
Zubehör
k.A.
38608B
ab € 18,13*
Zubehör
k.A.
38604B
ab € 18,12*
Zubehör
k.A.
38601B
ab € 18,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.