Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Uni A4 Maxi PP 4 Ringe 30mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringbuch Uni A4 Maxi PP 4 Ringe 30mm rot
Ringbuch Uni A4 Maxi PP 4 Ringe 30mm rot
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC51395E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     51395E
EAN/GTIN:
     3130630513957
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
  • Ringbuch unifarben
  • Ausstattung: mit Rückenetikett, im Rücken genietet, Lochabstand: 8 cm, mit verstärktem Deckel
  • Werkstoff: PP
  • 4 Ringe in O-Form
  • Durchmesser des Rings: 30 mm
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • 268 x 320 mm
  • Stärke Deckel: 1 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
4
Breite:
268 mm
Bruttogewicht:
0.14 kg
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Höhe:
320 mm
Marke:
Exacompta
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Reißmechanik
Ringdurchmesser:
30 mm
Rückenbreite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringordner a4 plastik, ringbuch a4, ringbuch, Prospektalbum, Schulringbuch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,50*
ab € 2,94*
€ 4,17*
Lager 467
365 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 3,25*
€ 4,49*
14 Tage
403
10
€ 12,00*
ab € 3,63*
€ 4,94*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
51462E
ab € 45,09*
Zubehör
Exacompta
898E
ab € 33,04005*
Zubehör
Exacompta
54498E
ab € 51,82*
Zubehör
Exacompta
54298E
ab € 52,88*
Zubehör
Exacompta
54342E
ab € 2,67*
Zubehör
Exacompta
51359E
ab € 27,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.