Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Register
>
Ordnerregister
>
Papierregister
>
Artikel
Register 125x200mm Manila-Karton 180g 4-teilig blanko farbig
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Lager 2424
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#EXAC704E
Hersteller:
Exacompta
Herst.-Nr.:
704E
EAN/GTIN:
3130631007042
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Register Nature Future
Werkstoff: Recycling-Karton
Flächenmasse des Papiers: 180 g/qm
Lochung: 2-Ringlochung
für Karteikarten und 2-Ringlochung geeignet
Ausführung der Tabe: blanco, farbig
Farbe: sortiert
Verwendung für Papierformate: 125x200mm
Größe (B x H): 200 x 125 mm
Anzahl der Blätter: 4 Stück
Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
4 Blatt
Breite:
200 mm
Bruttogewicht:
0.02 kg
Deckblatt:
nein
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
mehrfarbig
Höhe:
125 mm
Lochung:
2-fach
Marke:
Exacompta
Material:
Karton
Papiergewicht:
180 g/qm
Taben:
blanko
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
... >
Ordnen, Sortieren, Archivieren
>
Ordner und -zubehör
>
Register
Weitere Suchbegriffe:
Karton-Register
,
Kartonregister
,
Papier-Register
,
Papierregister
,
Tauenpapier-Register
,
Trennblatt
,
Trennblätter
,
blanko-register karton
,
blanko register
,
exacompta karton-register
,
Blanko
,
BlankoRegister
,
Karton
,
Ordner
,
Ordner-Register
,
OrdnerRegister
,
Register
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2424
6 Tage
1170
10
€ 7,50*
ab € 1,29*
€ 1,90*
Lager 467
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,52*
€ 2,23*
Lager 94QG7
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 2,90*
ab € 2,309*
€ 3,199*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 22,30* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Register aus Manila Karton 225g mit 10 Positionen Nature Future, für Format DIN A4
Exacompta
1410E
ab € 1,01*
Zubehör
Register aus Manila Karton 225g mit 12 Positionen Nature Future, für Format DIN A4
Exacompta
1412E
ab € 0,98*
Zubehör
Register aus Manila Karton 225g mit 6 Positionen Nature Future, für Format DIN A4
Exacompta
1406E
ab € 0,67*
Zubehör
Register aus Manila Karton 225g mit 7 Positionen Nature Future, für Format DIN A4
Exacompta
1407E
ab € 22,11*
Zubehör
Register aus Manila Karton 225g mit 8 Positionen Nature Future, für Format DIN A4
Exacompta
1408E
ab € 0,97*
Zubehör
Register aus Manila Karton 400g mit 10 Positionen Nature Future, DIN A4 Überbreite Farben sortiert
Exacompta
2610E
ab € 2,24*
Zubehör
Register aus Manila Karton 400g mit 12 Positionen Nature Future, DIN A4 Überbreite Farben sortiert
Exacompta
2612E
ab € 2,73*
Zubehör
Register aus Manila Karton 400g mit 6 Positionen Nature Future, DIN A4 Überbreite Farben sortiert
Exacompta
2606E
ab € 1,52*
Zubehör
Register aus Manila Karton mit 5 Positionen Nature Future, DIN A4 Überbreite Farben sortiert
Exacompta
2605E
ab € 1,24*
Zubehör
Register aus Manila-Karton 5-teilig A5 Farben sortiert
Exacompta
4804Z
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen