Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreibermine Parkersystem F schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kugelschreibermine Parkersystem F schwarz
Kugelschreibermine Parkersystem F schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#FABE148744
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     148744
EAN/GTIN:
     4005401487449
Suchbegriffe:
Großraummine Kuli
Kugelschreiber-Großraummine
Kugelschreibergroßraummine
Kugelschreiber-Mine
  • Kugelschreibermine
  • Verwendung für Produkt: Design Serie (außer TWICE und TRIO)
  • Typbezeichnung der Mine: Großraummine
  • Ausführung Mine: F, schwarz, dokumentenecht
  • Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm: 12757-2
  • Material des Schaftes: Metall
  • Länge: 120 mm
  • Ersatzkugelschreibermine für alle Schreibgeräte DESIGN
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Ersatzkugelschreibermine für alle Schreibgeräte DESIGN
dokumentenecht:
ja
Farbe:
schwarz
Länge:
120 mm
Marke:
Faber Castell
Minensystem:
Großraummine
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Mine
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,57*
€ 2,35*
1
€ 5,50*
ab € 1,48*
€ 3,84*
1
€ 6,78*
ab € 13,92*
€ 20,27*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
148743
ab € 1,22*
Sonstiges
Faber-Castell
148742
ab € 1,21*
Sonstiges
Faber-Castell
148741
ab € 1,19*
Sonstiges
Faber-Castell
148740
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.