Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tuschestift Pitt Artist Pen 4er Etui Spitze: sortiert schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tuschestift Pitt Artist Pen 4er Etui Spitze: sortiert schwarz
Tuschestift Pitt Artist Pen 4er Etui Spitze: sortiert schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#FABE167100
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     167100
EAN/GTIN:
     4005401671008
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Fasermaler
  • 4er Etui Tuschestift PITT Artist Pen
  • Ausführung: sortiert
  • Art der Schreibflüssigkeit: Künstlertusche, wasserfest
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Clip vorhanden
  • Kappe umsteckbar
  • PITT artist pen für Skizzen, Studien und Tuschezeichnungen. In vier Strichbreiten: Superfein, fein, medium sowie Pinselspitze. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche.
  • Farbe des Schaftes: schwarz
  • Strichstärke: 0,3-1
  • Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz
  • Packungs-Inhalt: 5x 4er Kunststoffetui schwarz, sortierte Spitzen in Kartonverpackung
Weitere Informationen:
Kappenmodell:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Faber Castell
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Faserschreiber
wasserfest:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 6,36*
€ 8,76*
9 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 6,42*
€ 8,91*
1
€ 5,50*
ab € 5,71*
€ 9,83*
1
€ 6,78*
ab € 6,36*
€ 9,86*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 125 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 43,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
167115
ab € 5,75*
Sonstiges
Faber-Castell
167101
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.