Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasermaler Uni Posca PC-5M 1,8-2,5mm dunkelorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fasermaler Uni Posca PC-5M 1,8-2,5mm dunkelorange
Fasermaler Uni Posca PC-5M 1,8-2,5mm dunkelorange
Artikel-Nr.:
     467-#FABE182515
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     182515
EAN/GTIN:
     4902778916223
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
  • Marker UNI POSCA PC-5M
  • Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte
  • Ausführung der Spitze: Rundspitze
  • Spitze austauschbar
  • Tinte auf Wasserbasis, lichtecht, umdrehbare Spitze
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Ausführung der Griffzone: rund
  • Farbe des Schaftes: schwarz
  • Strichstärke: 1,8-2,5
  • Schreibfarbe von Schreibgeräten: dunkelorange
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Tinte auf Wasserbasis, lichtecht, umdrehbare Spitze
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
dunkelorange
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Marke:
Uni-Ball
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
dunkelorange
Spitzenart:
Rundspitze
Stiftart:
Faserschreiber
Strichbreite:
1,8-2,5 mm
wasserfest:
nein
GPSR:
Faber-Castell Vertrieb GmbH, Nürnberger Str., 2, 90546, Stein, Deutschland, www.faber-castell.de, info@faber-castell.de, +49 91199655416
Weitere Suchbegriffe: Deko-Marker, Fasermaler, Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Holzmarker, Kunststoffmarker, Lackmarker, Paintmarker, Porzellanmarker, Pigmentmarker, deco marker, 1825, 5M, Filzmarker, Glasmarker, Marker, Markierstift, Metallmarker, PC, PC-5M, PC5M, Schreibgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
6
€ 5,49*
ab € 2,50*
€ 3,85*
5
€ 4,16*
ab € 2,60*
€ 3,97*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 2,46*
€ 4,36*
1
€ 6,78*
ab € 2,51*
€ 4,40*
1
€ 5,50*
ab € 2,43*
€ 5,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
182590
ab € 1,78*
Zubehör
Uni-Ball
182572
ab € 2,34*
Zubehör
Uni-Ball
182583
ab € 2,43*
Zubehör
Uni-Ball
182503
ab € 2,43*
Zubehör
Uni-Ball
182512
ab € 17,15*
Zubehör
Uni-Ball
182547
ab € 2,44*
Zubehör
Uni-Ball
182520
ab € 17,80*
Zubehör
Uni-Ball
182505
ab € 9,03*
Zubehör
Uni-Ball
182535
ab € 2,37*
Zubehör
Uni-Ball
182516
ab € 36,11*
Zubehör
Uni-Ball
182504
ab € 9,05*
Zubehör
Uni-Ball
182506
ab € 2,43*
Zubehör
Uni-Ball
3296280033464
ab € 19,12*
Zubehör
Uni-Ball
182513
ab € 18,38*
Zubehör
Uni-Ball
182517
ab € 18,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.