Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, strohgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, strohgelb
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, strohgelb
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, strohgelb
Artikel-Nr.:
     C1015-182506
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     182506
EAN/GTIN:
     4902778107478
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Marker UNI POSCA PC-5M strohgelb. Tinte auf Wasserbasis, lichtecht, umdrehbare Spitze. Ausführung Marker: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: rund, Farbe des Schaftes: schwarz. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Spitze austauschbar, Strichstärke: 1,8-2,5. Ausführung Schreibflüssigkeit: Schreibfarbe von Schreibgeräten: strohgelb. Pigmenttinte. Art der Verpackung und Inhalt:. Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
schwarz
Herstellerproduktbezeichnung:
Marker
Clip vorhanden:
Nein
Herstellerprodukttyp:
UNI POSCA PC-5M
Ausführung der Griffzone:
rund
nachfüllbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte
Kappe umsteckbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Tinte auf Wasserbasis, lichtecht, umdrehbare Spitze
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Rund) | Rundspitze
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Strichstärke:
1,8-2,5
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
strohgelb
Material des Schaftes:
Kunststoff
Spitze austauschbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Marker
Produkt-Typbezeichnung:
UNI POSCA PC-5M
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
UNI POSCA PC-5M
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
182583
ab € 2,42*
Zubehör
Uni-Ball
182515
ab € 2,43*
Zubehör
Uni-Ball
182503
ab € 2,42*
Zubehör
Uni-Ball
182533
ab € 2,35*
Zubehör
Uni-Ball
182537
ab € 2,43*
Zubehör
Uni-Ball
182535
ab € 2,42*
Zubehör
Uni-Ball
182520
ab € 15,86*
Zubehör
Uni-Ball
3296280033464
ab € 19,24*
Zubehör
Uni-Ball
182505
ab € 9,15*
Zubehör
Uni-Ball
182516
ab € 31,28*
Zubehör
Uni-Ball
182512
ab € 17,15*
Zubehör
Uni-Ball
182504
ab € 8,72*
Zubehör
Uni-Ball
182590
ab € 1,75*
Zubehör
Uni-Ball
182513
ab € 19,40*
Zubehör
Uni-Ball
182517
ab € 19,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.