Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, schiefergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, schiefergrau
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, schiefergrau
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, schiefergrau
Artikel-Nr.:
     C1015-182535
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     182535
EAN/GTIN:
     4902778107492
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Marker UNI POSCA PC-5M schiefergrau. Tinte auf Wasserbasis, lichtecht, umdrehbare Spitze. Ausführung Marker: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: rund, Farbe des Schaftes: schwarz. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Spitze austauschbar, Strichstärke: 1,8-2,5. Ausführung Schreibflüssigkeit: Schreibfarbe von Schreibgeräten: schiefergrau. Pigmenttinte. Art der Verpackung und Inhalt:. Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Kappe umsteckbar:
Nein
Herstellerprodukttyp:
UNI POSCA PC-5M
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte
Ausführung der Griffzone:
rund
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Tinte auf Wasserbasis, lichtecht, umdrehbare Spitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schiefergrau
Clip vorhanden:
Nein
Spitze austauschbar:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Marker
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Rund) | Rundspitze
Strichstärke:
1,8-2,5
nachfüllbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
schwarz
Produkt-Typbezeichnung:
UNI POSCA PC-5M
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Artikelbezeichnung:
Marker
Produkttypbezeichnung:
UNI POSCA PC-5M
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
182572
ab € 2,34*
Zubehör
Uni-Ball
182585
ab € 2,44*
Zubehör
Uni-Ball
182583
ab € 2,44*
Zubehör
Uni-Ball
182503
ab € 2,43*
Zubehör
Uni-Ball
182533
ab € 2,25*
Zubehör
Uni-Ball
182537
ab € 2,44*
Zubehör
Uni-Ball
182514
ab € 2,42*
Zubehör
Uni-Ball
182506
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.