Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennblätter A4 230g/qm durchgefärbt orange


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Trennblätter A4 230g/qm durchgefärbt orange
Trennblätter A4 230g/qm durchgefärbt orange
Artikel-Nr.:
     467-#FALK80001704
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     80001704
EAN/GTIN:
     4014481041342
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
falken trennblatt a4 230g
trennblatt a4
  • Trennblatt
  • Material und Papiergewicht: RC-Kraftkarton, 230 g/qm
  • Mit Organisationsaufdruck
  • Anzahl der Tabe: 10
  • Lochung: 11-fach gelocht
  • Größe (B x H): 240 mm x 300 mm
  • Für DIN A4
  • Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel
  • Farbe des Aufdrucks: schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl der Taben:
10
Blattformat:
A4
Breite:
240 mm
Farbe:
orange
Farbname:
orange
Höhe:
300 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Lochung:
Universallochung
Marke:
Falken
Material:
Karton
Papiergewicht:
230 g/qm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: trennblatt, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlage, Zwischeneinlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0811*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,0811* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 0,1361*
€ 0,162
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,1356*
€ 0,1614
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,1294*
€ 0,154
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,1127*
€ 0,1341
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,1005*
€ 0,1196
pro Packung
ab 12500 Packungen
€ 0,0893*
€ 0,1063
pro Packung
ab 1500000 Packungen
€ 0,0811*
€ 0,0965
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.