Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FELL1080001 Herst.-Nr.: 1080001 EAN/GTIN: 0043859645077 |
| |
|
| | |
| - A4 Archivschachtel 80mm Bankers Box System
- Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: Deckel mit Verschlusslasche für höhere Sicherheit
- mit Archivdruck
- automatischer Fastfold(TM) Aufbau, kompatibel mit Bankers Box System Archivboxen und -container
- Werkstoff: 100% recycelter Karton
- Verwendung für Papierformate: A4
- Größe (B x H x T): 85 x 327 x 265 mm
- Farbe: grau
- Lieferung gefaltet
- Forest Stewardship Council (FSC)
Weitere Informationen: | | Archivdruck vorhanden: | ja | Breite: | 85 mm | Bruttogewicht: | 0.13 kg | Farbe: | grau | Farbname: | grau | Füllhöhe: | 80 mm | Höhe: | 327 mm | Lieferung gefaltet: | ja | Marke: | Bankers Box | Material: | Karton | Tiefe: | 265 mm | Umweltzeichen: | FSC | Verwendung für: | A4-Formate | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktenschachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivcontainer, Archivdepot, Archivierungsboxen, Archivkarton, Archivschachtel, Ordnerdepot, Transportschachtel, Dokumentenbox, Sammelbox, ablageschachtel a4, ablageschachtel, archivcontainer r-kive, Ablagebox, Altablage, Altablage-Box, Altablage-Schachtel, Archiv, Archiv-Ablagebox, Archiv-Ablageschachtel, ArchivAblagebox, ArchivAblageschachtel, Archivbox, Box, Ordnerbox, Ordnerschachtel, Schachtel |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,28* | € 1,89* | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 1,17* | € 2,05* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,17* | € 2,06* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,18* | € 2,11* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,23* | € 2,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|