Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FELL4460202 Herst.-Nr.: 4460202 EAN/GTIN: 0043859655663 |
| |
|
| | |
| - Archivschachtel 100mm Bankers Box Basic
- Ausführung des Inhalts bzgl.
- der Hauptausstattungsteile: mit Klappdeckel, Verschlusslasche und Archivdruck
- Werkstoff: 100% FSC zertifizierter recycelter Karton
- Verwendung für Papierformate: A4, A4+
- Größe (B x H x T): 97 x 250 x 325 mm (innen)
- Farbe: weiß/blau
- Lieferung gefaltet
- Forest Stewardship Council (FSC)
- Art der Verpackung und Inhalt: 25 Stück
Weitere Informationen: | | Archivdruck vorhanden: | ja | Breite: | 97 mm | Farbe: | weiß/blau | Höhe: | 250 mm | Lieferung gefaltet: | ja | Marke: | Bankers Box | Material: | Karton | Packungsinhalt: | 25 Stück | Tiefe: | 325 mm | Umweltzeichen: | FSC | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktenschachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivcontainer, Archivdepot, Archivierungsboxen, Archivkarton, Archivschachtel, Ordnerdepot, Transportschachtel, Geschenk-Box, Geschenk-Schachtel, Geschenkbox, Geschenkschachtel, ablageschachtel a4, ablageschachtel, archivboxen weiß, Ablagebox, Altablage, Altablage-Box, Altablage-Schachtel, Archiv, Archiv-Ablagebox, Archiv-Ablageschachtel, ArchivAblagebox, ArchivAblageschachtel, Archivbox, Box, Schachtel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,81* | € 1,25* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 17,29* | € 23,69* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 19,13* | € 25,88* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 19,21* | € 25,97* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 19,52* | € 27,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7684* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|