Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 4460101 Paket Verpackungsbox Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fellowes 4460101 Paket Verpackungsbox Blau, Weiß
Fellowes 4460101 Paket Verpackungsbox Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     505-5460101
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4460101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Verpackungsbox
Empfohlene Anwendungen
Lagerung
Material
Karton
Produktfarbe
Blau, Weiß
Form
Rechteck
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Gewicht und Abmessungen
Breite
77 mm
Tiefe
325 mm
Höhe
250 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,71*
€ 1,21*
1 Tag
12
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 17,47*
€ 24,95*
9 Tage
3
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 17,76*
€ 25,33*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 17,76*
€ 26,07*
1 Tag
9
1
pro Packung
€ 5,59*
ab € 31,30*
€ 42,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 30,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
4460202
ab € 0,81*
Sonstiges
Fellowes
4460301
ab € 19,55*
Sonstiges
Fellowes
4460401
ab € 30,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.