Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Fortishred 4250C Partikelschnitt 4x40mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter Fortishred 4250C Partikelschnitt 4x40mm schwarz
Aktenvernichter Fortishred 4250C Partikelschnitt 4x40mm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#FELL4618101
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4618101
EAN/GTIN:
     0043859648863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
  • Aktenvernichter Fortishred 4250C
  • Art der Betätigung des Schneidwerks: elektronisch
  • Rauminhalt für Schnittgut: 120 l
  • verwendbares Schnittgut: Papier, Heftklammern, Kreditkarten, Büroklammern, CDs/DVDs
  • Geeignet für 10+ Nutzer und Dauerbetrieb, Kapazitäts-Sensor zeigt Papierkapazität während des Shredderns an, Sicherheitsschild stoppt den Aktenvernichter bei Öffnung der Klappe am Papiereinzug für zusätzliche Sicherheit, Auto Off-Funktion schaltet das Gerät nach 30 Minuten Inaktivität in einen Null-Energie-Modus, Schnittgeschwindigkeit: 5m/Min
  • Eingabebreite für die Materialzuführung: 310 mm
  • Größe (B x H x T): 538 x 930 x 470 mm
  • Masse (Gewicht): 52 kg
  • Schnittart: Partikel
  • Schnittgröße: 4 x 40 mm
  • Bezeichnung der Sicherheitsstufe: Sicherheitsstufe neu (DIN 66399): P-4 (Papier)
  • max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: 25-27 Blatt
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Auffangbehältervolumen:
120 l
Breite:
538 mm
Bruttogewicht:
58.2 kg
CD-Vernichtung:
ja
Disketten-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
310 mm
Einsatzort:
Abteilung
Farbname:
schwarz
Festplatten-Vernichtung:
nein
Gehäusefarbe:
schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gerätegewicht:
52 kg
Höhe:
930 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
Fellowes
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Schneidleistung:
27 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
4 mm
Schnittgröße:
4x40 mm
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-4
Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, cd-vernichter fellowes, Abteilungsaktenvernichter, Arbeitsplatz, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 1.376,45*
€ 1.483,07*
€ 1,93*
ab € 1.617,57*
€ 1.699,36*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.523,33*
€ 1.711,81*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.711,81*
€ 2.037,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.699,28*
€ 2.022,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.656,02*
€ 1.970,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.575,40*
€ 1.874,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.527,20*
€ 1.817,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.523,33*
€ 1.812,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
36055
ab € 26,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.