Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 36055 Aktenvernichter-Zubehör Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fellowes 36055 Aktenvernichter-Zubehör Tasche
Fellowes 36055 Aktenvernichter-Zubehör Tasche
Fellowes 36055 Aktenvernichter-Zubehör Tasche
Artikel-Nr.:
     832-226488
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     36055
EAN/GTIN:
     0077511360558
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
  • Für die saubere und schnelle Entsorgung von Shredder Abfällen
    - Abfallsäcke geeignet für alle Aktenvernichter mit Auffangvolumen bis 165 Liter
    - Inklusive praktischer Spenderbox
    - Hergestellt aus weitgehend recycelbarem Kunststoff
    - 50 Abfallsäcke pro Pack
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
256 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
60 mm
Technische Details
Typ
Tasche
Volumen (l)
165 l
Produktfarbe
Transparent
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 27,01*
€ 37,65*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 26,81*
€ 37,66*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 29,11*
€ 41,51*
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 26,92*
€ 50,82*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
1 Stück enthält 50 Beutel (ab € 0,5402* pro Beutel)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
36052
ab € 15,58*
Sonstiges
Fellowes
36053
ab € 19,48*
Sonstiges
Fellowes
36054
ab € 17,53*
Sonstiges
Fellowes
3605801
ab € 25,03*
Sonstiges
Fellowes
3608401
ab € 18,62*
Sonstiges
Fellowes
36056
ab € 19,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.