Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FELL5306002 Herst.-Nr.: 5306002 EAN/GTIN: 0077511530609 |
| |
|
| | |
| - Laminierfolie Enhance 80 Mikrons
- Material und Oberfläche: Plastik, glänzend
- Stärke der Folie: 80 Mikrometer
- Ideal für Hinweisschilder, Speisekarten, Aushänge, Lehrmittel und alle häufig verwendeten Dokumente
- Verwendung für Papierformate: A5
- Ausführung des Inhalts der Packung: 100 St./Packung
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A5 | Bruttogewicht: | 0.625 kg | Farbe: | transparent | Klebung: | ohne | Marke: | Fellowes | Material: | Kunststoff | Materialstärke: | 80 mic | Packungsinhalt: | 100 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, Kalt-Laminierrolle, Kaltlaminier-Taschen, Kaltlaminierfolie, Kaltlaminierrolle, Kaltlaminiertaschen, Laminier-Karten, Laminierkarten, folientaschen a5, folientasche, laminierfolientaschen fellowes, Heißlaminierfolientasche, Heißlaminiertasche |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 4,38* | € 6,45* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 4,52* | € 6,63* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 4,52* | € 6,69* | | | | | | | | | | | pro Paket | € 7,95* | ab € 4,53* | € 6,84* | | | | | 31 Tage | | | | | pro Paket | € 4,90* | ab € 4,72* | € 6,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0452* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|