Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FELL5306114 Herst.-Nr.: 5306114 EAN/GTIN: 0077511530616 |
| |
|
| | |
| - Laminierfolie Enhance 80 Mikrons
- Material und Oberfläche: Plastik, glänzend
- Stärke der Folie: 80 Mikrometer
- ideal für Hinweisschilder, Speisekarten, Aushänge, Lehrmittel und alle häufig verwendeten Dokumente
- Verwendung für Papierformate: A4
- Ausführung des Inhalts der Packung: 100 St./Packung
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 1.178 kg | Farbe: | transparent | Klebung: | ohne | Marke: | Fellowes | Material: | Kunststoff | Materialstärke: | 80 mic | Oberfläche: | glänzend | Packungsinhalt: | 100 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, Kalt-Laminierrolle, Kaltlaminier-Taschen, Kaltlaminierfolie, Kaltlaminierrolle, Kaltlaminiertaschen, Laminier-Karten, Laminierkarten, laminierfolien a4 80 mic, folientaschen a4, folientasche, Heißlaminierfolientasche, Heißlaminiertasche |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 6,51* | € 9,10* | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,50* | ab € 5,92* | € 9,10* | | | | | | | | | | pro Paket | € 8,50* | ab € 6,55* | € 9,11* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 13,00* | ab € 6,53* | € 9,14* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 6,91* | € 9,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0691* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|