Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FELL5308703 Herst.-Nr.: 5308703 EAN/GTIN: 0077511530876 |
| |
|
| | |
| - Laminierfolien Protect 175 Mikron
- Oberfläche: glänzend
- Material: Polyester
- Folienstärke: 175 mic
- glänzende Oberfläche verstärkt Farbbrillianz
- Verwendung für Format A4
- Packungsinhalt: 100 St./Packung
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 2.7 kg | Farbe: | transparent | Klebung: | ohne | Marke: | Fellowes | Material: | PES (Polyester) | Materialstärke: | 175 mic | Packungsinhalt: | 100 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, Kalt-Laminierrolle, Kaltlaminier-Taschen, Kaltlaminierfolie, Kaltlaminierrolle, Kaltlaminiertaschen, Laminier-Karten, Laminierkarten, folientaschen a4, folientasche, laminierfolientaschen fellowes, Heißlaminierfolientasche, Heißlaminiertasche |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 19,75* | € 26,75* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 20,09* | € 27,07* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 19,65* | € 27,35* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 20,39* | € 27,35* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 20,12* | € 27,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|