Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FELL5308803 Herst.-Nr.: 5308803 EAN/GTIN: 0077511530883 |
| |
|
| | |
| - Laminierfolien Protect 175 Mikron
- Oberfläche: glänzend
- Material: Polyester
- Folienstärke: 175 mic
- glänzende Oberfläche verstärkt Farbbrillianz
- Verwendung für Format A3
- Packungsinhalt: 100 St./Packung
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A3 | Bruttogewicht: | 5.462 kg | Farbe: | transparent | Klebung: | ohne | Marke: | Fellowes | Material: | PES (Polyester) | Materialstärke: | 175 mic | Oberfläche: | glänzend | Packungsinhalt: | 100 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, Kalt-Laminierrolle, Kaltlaminier-Taschen, Kaltlaminierfolie, Kaltlaminierrolle, Kaltlaminiertaschen, Laminier-Karten, Laminierkarten, folientaschen a3, folientasche, laminierfolientaschen fellowes, Heißlaminierfolientasche, Heißlaminiertasche |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,4793* | € 0,6293* | | | | Lager 467 | | | | 100 | | € 5,87* | ab € 0,4813* | € 0,6315* | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,4865* | € 0,6465* | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,4866* | € 0,6625* | | | | | | | | 100 | | € 5,50* | ab € 0,525* | € 0,714* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete | Mindestbestellmenge: 100 Pakete ( entspricht € 63,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|