Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikbinderücken A4 21 Ringe schwarz 38mm VE=50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plastikbinderücken A4 21 Ringe schwarz 38mm VE=50 Stück
Plastikbinderücken A4 21 Ringe schwarz 38mm VE=50 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FELL5349702
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5349702
EAN/GTIN:
     0077511534973
Suchbegriffe:
Binderücken
Plastikbinderücken
Spiralbinderücken
Spiralrücken
  • Plastikbinderücken oval
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Werkstoff: Plastik
  • Typ des Binderückens: 21
  • Stanzteilung 14,28 mm
  • max. Durchmesser des Binderückens: 38 mm
  • max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang: 340 Blatt
  • Farbe: schwarz
  • Ausführung des Inhalts der Packung: 50 Stück in Commercial Verpackung
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
21
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
1.26 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Marke:
Fellowes
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
50 Stück
Ringdurchmesser:
38 mm
Weitere Suchbegriffe: plastik binderücken 21 ringe 38mm schwarz, plastikbinderücken, fellowes plastikbinderücken, Binderinge, Plastik, Plastik-Binderücken, Plastikringe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 11,65*
€ 17,09*
2 Tage
7
€ 2,90*
ab € 13,33*
€ 19,33*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 13,32*
€ 19,34*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.