Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1183591 Herst.-Nr.: 53497 EAN/GTIN: 0077511534973 |
| |
|
| | |
| Fellowes Binderücken. Bindekapazität: 340 Blatt. Bindeart: Spirale. Farbe: Schwarz. Format: DIN A4. Kompatibel mit Format: DIN A4. Material: Kunststoff. Anzahl Ringe: 21. Ringdurchmesser: 38 mm. Rückenbreite: 14 mm. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1271 g | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 13,31* | € 19,16* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 13,79* | € 19,76* | | | | Lager 94QG7 | | | | | | € 2,90* | ab € 13,80* | € 19,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|