Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakathülle A5 PP transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Plakathülle A5 PP transparent
Plakathülle A5 PP transparent
Plakathülle A5 PP transparent
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4700300
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     47003-00
EAN/GTIN:
     4250037431032
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Magnet-Rahmen
  • Plakathülle A5 mit Öse zur Aufhängung
  • Einschub mit Abdecklasche
  • 4-seitig mit 2 mm Naht verschweißt
  • Transparent
  • mit 5 mm geschweißter Lochung
  • Dokumentenecht
  • starke Ausführung
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit 1 Loch und Klappe
Blattformat:
A5
Bruttogewicht:
0.13 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
transparent
GPSR:
Foldersys GmbH, Essener Str., 60, 42014, Wuppertal, Deutschland, www.foldersys.de, info@foldersys.de, +49 2022655927
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Öffnung:
kurze Seite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,71*
€ 15,1249
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,26*
€ 14,5894
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,36*
€ 13,5184
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,64*
€ 12,6616
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,31*
€ 12,2689
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,18*
€ 12,1142
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,90*
€ 9,401
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.