Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Abfallsack 110l 55my Rolle VE=25 Stück schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LDPE-Abfallsack 110l 55my Rolle VE=25 Stück schwarz
LDPE-Abfallsack 110l 55my Rolle VE=25 Stück schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ32320
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     32320
EAN/GTIN:
     4015544709476
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
  • Low Density Polyethylen Folie
  • feste Qualität, weich-elastisch
  • extrem zäh und reißfest
Weitere Informationen:
Breite:
700 mm
Bruttogewicht:
1.7520 kg
Farbe:
schwarz
Fassungsvermögen:
110 l
Länge:
1100 mm
Marke:
Hygostar
Material:
PE (Polyethylen)
Materialstärke:
55 mic
Packungsinhalt:
25 Stück
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllsack 110l schwarz, abfall säcke, abfall-säcke schwarz, Abfallbeutel, Abfalltüte, Kunststoffsäcke, Müllbeutel, Müllsack, Plastiksack, Vielzwecksack
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 4,13*
€ 6,13*
2 Tage
1
1
€ 3,79*
ab € 4,54*
€ 6,80*
6
€ 4,95*
ab € 3,47*
€ 7,44*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 6,13*
€ 7,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,01*
€ 7,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,85*
€ 6,96
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,61*
€ 6,68
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 5,44*
€ 6,47
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 5,27*
€ 6,27
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,13*
€ 4,91
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1652* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 36,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.