Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschutz-Handschuh Winter Star XL/10 neongelb-blau VE=12 Paar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kälteschutz-Handschuh Winter Star XL/10 neongelb-blau VE=12 Paar
Kälteschutz-Handschuh Winter Star XL/10 neongelb-blau VE=12 Paar
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ33283
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     33283
EAN/GTIN:
     4015544332834
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
  • Kälteschutz-Handschuh
  • Terry-Schlingen, schrumpfgeraute Latex-Beschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen
  • nahtloses, wärmendes Futter
  • feuchtigkeitsabweisend in der Innenhand
  • gutes Tastgefühl
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.5200 kg
Farbe:
gelb-blau
GPSR:
Franz Mensch GmbH,Werner-von-Siemens-Str.,2,86807,Buchloe,Deutschland,www.franz-mensch.de,info@franz-mensch.de,+49 8241 96330
Handschuh-Größe:
10
Länge:
270 mm
Marke:
HygoStar
Packungsinhalt:
12 Paar
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
6
pro Packung
€ 5,87*
ab € 21,95*
€ 28,07*
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 22,05*
€ 36,72*
12 Tage
unbekannt
6
pro Packung
€ 7,90*
ab € 31,57*
€ 44,80*
13 Tage
unbekannt
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 31,87*
€ 46,42*
13 Tage
30
1
pro Box
Frei Haus
ab € 229,19*
€ 273,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 28,07*
€ 33,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,19*
€ 32,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,77*
€ 30,67
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 25,76*
€ 30,65
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 25,75*
€ 30,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,95*
€ 26,12
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,82917* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 168,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygostar
338430
ab € 6,51*
Ähnlich
Hygostar
338460
ab € 6,50*
Ähnlich
Hygostar
338450
ab € 6,48*
Ähnlich
Hygostar
338440
ab € 6,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.