Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bambus-Zahnstocher unverpackt DM 2x65mm VE=1000 Stück natur


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bambus-Zahnstocher unverpackt DM 2x65mm VE=1000 Stück natur
Bambus-Zahnstocher unverpackt DM 2x65mm VE=1000 Stück natur
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ38825
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     38825
EAN/GTIN:
     4015544388213
Suchbegriffe:
Zahn-Stocher
Zahnhölzer
Zahnstocher
zahnhölzer
  • Bambus
  • sehr stabil und umweltfreundlich
  • geschmacksneutral
  • einzeln in Papier gehüllt
  • 2 Spitzen, poliert
  • lose in Spenderbox
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.171 kg
Durchmesser:
2 mm
Farbe:
braun
Länge:
65 mm
lebensmittelecht:
ja
Marke:
NatureStar
Material:
Bambus
Packungsinhalt:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Holzstäbchen, Zahnstäbchen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
20
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,96*
€ 1,51*
20
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,65*
€ 1,68*
14 Tage
unbekannt
20
pro Packung
€ 7,90*
ab € 0,93*
€ 2,23*
12 Tage
unbekannt
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,97*
€ 2,75*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Karton
€ 5,00*
ab € 18,04*
€ 25,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 1,51*
€ 1,80
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,26*
€ 1,50
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,18*
€ 1,40
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,17*
€ 1,39
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00096* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 30,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.