Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alufolie Cutterbox16my 48,5cmx150m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alufolie Cutterbox16my 48,5cmx150m
Alufolie Cutterbox16my 48,5cmx150m
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ43452
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     43452
EAN/GTIN:
     4015544434521
Suchbegriffe:
Alu-Folie
Alufolie
Aluminium-Folie
Aluminiumfolie
  • Aluminiumfolie in der Cutterbox
  • 45cmx150m
  • sehr reißfest
Weitere Informationen:
Breite:
485 mm
Bruttogewicht:
3.0890 kg
Farbe:
aluminium
lebensmittelecht:
ja
Marke:
HygoStar
Material:
Aluminium
Rollenlänge:
150 m
Weitere Suchbegriffe: alufolie 16my, alu folie, alufolie franz mensch, Abdeckfolie, Folie, Verpackungsfolie
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
Frei Haus
ab € 21,37*
€ 30,39*
Lager 467
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 25,72*
€ 33,38*
1
€ 6,95*
ab € 26,03*
€ 34,57*
14 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 32,86*
€ 45,12*
12 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 33,02*
€ 46,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 60 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 150 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 25,72* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 200,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygostar
43381
ab € 12,66*
Ähnlich
Franz Mensch
43451
ab € 19,47*
Ähnlich
Franz Mensch
43380
ab € 8,02*
Ähnlich
Franz Mensch
43470
ab € 12,57*
Ähnlich
Hygostar
43450
ab € 15,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.