Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandskasten Regular 26x17x8,5cm orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbandskasten Regular 26x17x8,5cm orange
Verbandskasten Regular 26x17x8,5cm orange
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ50035
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     50035
EAN/GTIN:
     4015544500356
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
  • Alle Erste Hilfe Kästen von Franz Mensch werden inklusive einer praktischen Wandhalterung geliefert.
  • So kann der Verbandskasten zentral und gut zugänglich montiert werden, für eine schnelle Hilfe im Notfall.
  • Maße: 26,5 x 17 x 8,5 cm
  • Inhalte streng kontrolliert
  • 4-5 Jahre haltbar
  • Kästen aus robustem ABS-Kunststoff
  • schlag- und bruchfest
Weitere Informationen:
Breite:
260 mm
Bruttogewicht:
0.9350 kg
Farbe:
orange
Höhe:
170 mm
Inhalt nach DIN:
13157
Marke:
Franz Mensch
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Verbandkasten, Verbandskästen, betriebs-verbandkasten din13157, verbandkasten betrieb, verbandkasten orange, Erste, Erste-Hilfe-Kasten, ErsteHilfeKasten, Heftpflaster, Hilfe, Hilfe-Kasten, HilfeKasten, Kasten, Pflaster, Sanitätskasten, Sanitätsset, Verbandmittel, Verbandskasten, Verbandsschrank, Verbandstoff, Wundpflaster
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 22,00*
€ 31,90*
€ 4,95*
ab € 18,11*
€ 38,65*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 23,94*
€ 47,37*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 24,72*
€ 57,20*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.