Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsverbandkasten, DIN 13157, orange, B: 17cm, L: 26cm, H: 8,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FM50035
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     50035
EAN/GTIN:
     4015544903508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
Ein Verbandskasten gehört standardmäßig in jede Erste-Hilfe-Ausrüstung. Der Verbandskasten REGULAR erfüllt die DIN 13157 und ist ein sogenannter kleiner Verbandskasten Typ C.
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Länge:
26 cm
Breite:
17 cm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 21,82*
€ 31,90*
€ 4,95*
ab € 18,20*
€ 38,60*
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 23,94*
€ 47,36*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 24,72*
€ 57,20*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.