Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindestrip SureBind PVC A4 75mm VE=100 Stück schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bindestrip SureBind PVC A4 75mm VE=100 Stück schwarz
Bindestrip SureBind PVC A4 75mm VE=100 Stück schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_3700510
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     3700510
EAN/GTIN:
     0080509005102
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
  • GBC Bindestrip SureBind
  • Bindekämme mit 10 Stiften
  • Für eine sichere, dauerhafte und vor Manipulation geschützte Bindung
  • Die Bindung kann nicht wieder geöffnet werden
  • Rückenbreite: 75 mm
  • Kapazität: 750 Blatt
  • Material: PVC
  • Format: A4
  • Inhalt: 100 Stück
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Für eine sichere, dauerhafte und vor Manipulation geschützte Bindung. Die Bindung kann nicht wieder geöffnet werden.
Blattformat:
A4
Farbe:
schwarz
Marke:
GBC
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Packungsinhalt:
100 Stück
Ringdurchmesser:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: ibico plastikbinderücken schwarz, plastikbinderücken, plastikbinderücken ibico, Bindekämme, Bindestrip, Stiftkämme, Surebind
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 60,10*
€ 80,08*
7 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 61,14*
€ 81,40*
€ 5,50*
ab € 75,62*
€ 102,03*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 80,11*
€ 105,20*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,20*
€ 125,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,10*
€ 123,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,98*
€ 114,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,33*
€ 105,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,32*
€ 105,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,11*
€ 95,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
1132850
ab € 21,05*
Sonstiges
GBC
1132840
ab € 20,99*
Sonstiges
GBC
1132886
ab € 35,77*
Sonstiges
GBC
1132884
ab € 35,66*
Sonstiges
GBC
A9660003
ab € 20,97*
Sonstiges
GBC
A9660002
ab € 20,99*
Sonstiges
GBC
1132845
ab € 20,94*
Sonstiges
GBC
A9660000
ab € 20,98*
Sonstiges
GBC
1132885
ab € 35,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.