Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiertasche A4 37,5 Micron glänzend VE=200 Stück glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laminiertasche A4 37,5 Micron glänzend VE=200 Stück glasklar
Laminiertasche A4 37,5 Micron glänzend VE=200 Stück glasklar
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_3745103
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     3745103
EAN/GTIN:
     0033816029392
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
  • GBC Laminiertasche
  • Für A4
  • Für Heiß-Laminatoren
  • Mit glänzender Oberfläche
  • Mit abgerundeten Ecken
  • Mit Ez-In Eckenverschweissung für eine exakte Dokumentenplatzierung
  • Material: Polyester/Polyethylen 37,5 Micron
  • Format: 216 x 303 mm
  • Inhalt: 200 Stück
  • Farbe: glasklar
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Für Heiß-Laminatoren. Mit glänzender Oberfläche. Mit abgerundeten Ecken. Mit Ez-In Eckenverschweissung für eine exakte Dokumentenplatzierung.
Blattformat:
A4
Breite:
216 mm
Höhe:
303 mm
Marke:
GBC
Material:
Kunststoff
Materialstärke:
37,5 mic
Packungsinhalt:
200 Stück
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 23,68*
€ 33,63*
Lager 467
7
€ 5,87*
ab € 24,34*
€ 33,63*
2 Tage
13
€ 5,49*
ab € 32,39*
€ 44,40*
1 Tag
13
€ 4,99*
ab € 33,78*
€ 46,23*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
642284
ab € 13,19*
Sonstiges
GBC
882130
ab € 9,09*
Sonstiges
GBC
3740306
ab € 11,22*
Sonstiges
GBC
3740482
ab € 6,44*
Sonstiges
GBC
3200724
ab € 23,05*
Sonstiges
GBC
IB586040
ab € 41,63*
Sonstiges
GBC
3740449
ab € 22,11*
Sonstiges
GBC
3740400
ab € 9,17*
Sonstiges
GBC
3740489
ab € 3,93*
Sonstiges
GBC
IB585036
ab € 8,93*
Sonstiges
GBC
3740451
ab € 5,91*
Sonstiges
GBC
IB575037
ab € 6,24*
Sonstiges
GBC
3740442
ab € 5,58*
Sonstiges
GBC
IB585067
ab € 5,09*
Sonstiges
GBC
IB581076
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.