Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartondeckel A4 250g/qm HiGloss blau VE=100 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kartondeckel A4 250g/qm HiGloss blau VE=100 Blatt
Kartondeckel A4 250g/qm HiGloss blau VE=100 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_CE020020
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     CE020020
EAN/GTIN:
     8019152801993
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
  • Kartondeckel Chromo 250gr.
  • Einseitig glänzend, blau
  • VE=100.
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Höhe:
297 mm
Marke:
GBC
Material:
Karton
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
250 g/qm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,21471*
€ 0,29471*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 11,45*
€ 17,49*
Lager 467
296 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 12,47*
€ 17,74*
1 Tag
4
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 16,03*
€ 22,54*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 16,12*
€ 22,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,74*
€ 21,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,73*
€ 21,10
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,72*
€ 21,09
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,72*
€ 17,52
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,13*
€ 15,62
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 12,57*
€ 14,96
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 12,48*
€ 14,85
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 12,47*
€ 14,84
pro Packung
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,1247* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS70S-950WH1
ab € 147,75*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C200
ab € 115,22*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C80
ab € 42,67*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,22*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.