Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblatt HiGloss A4 Karton beidseitig VE=100 Stück weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckblatt HiGloss A4 Karton beidseitig VE=100 Stück weiß
Deckblatt HiGloss A4 Karton beidseitig VE=100 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_CE020070
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     CE020070
EAN/GTIN:
     8019152802037
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
  • GBC Deckblatt HiGloss
  • Beidseitig hochglänzend
  • Für alle Bindestile
  • Material: kaschierter Karton 250 g/qm
  • Format: A4
  • Inhalt: 100 Stück
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Farbe:
weiß
GPSR:
Leitz Acco Brands GmbH & Co.KG, Siemensstr., 64, 70469, Stuttgart, Deutschland, www.leitz.com, info@leitz.com, +49 711 81020
Marke:
GBC
Material:
Karton
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
250 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Deckfolie, Umschlag-Folie, Umschlagfolie, Deckblattkarton, Einbandkarton, Karton-Deckel, Kartondeckblatt, Kartondeckel, kartondeckel a4, kartondeckel, ibico kartondeckel, Deckblätter, Drahtbindung, Hochglanzkarton, Klemmschienen, Spiralbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 11,20*
€ 17,45*
Lager 467
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 12,53*
€ 18,20*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS70S-950WH1
ab € 136,08*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C200
ab € 115,82*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C80
ab € 43,95*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-W100SILVER
ab € 71,22*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.