Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobindemappe Business Line LinenWaeve 1,5mm schwarz VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thermobindemappe Business Line LinenWaeve 1,5mm schwarz VE=100 Stück
Thermobindemappe Business Line LinenWaeve 1,5mm schwarz VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_IB386008
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB386008
EAN/GTIN:
     0013465386008
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
  • Für ThermaBind-Bindesysteme
  • Leinengeprägter 250 g/qm Karton
  • Vorderseite aus 150 my Klarsichtfolie
  • Packung mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
3.224 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Marke:
GBC
Material:
Karton/Kunststoff
Materialstruktur:
Leinenstruktur
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Thermobindemappen, thermobindemappen schwarz, thermobindemappen, 451302, Bindemappe, Cover, Thermo, Thermobindemappe, Thermobindung, Umschlagdeckel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 40,70*
€ 57,44*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 42,03*
€ 57,44*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS70S-950WH1
ab € 152,37*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C200
ab € 116,24*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C80
ab € 43,40*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-W100SILVER
ab € 71,81*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.