Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobindemappe Business Line LinenWaeve 3mm weiß VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thermobindemappe Business Line LinenWaeve 3mm weiß VE=100 Stück
Thermobindemappe Business Line LinenWaeve 3mm weiß VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_IB386312
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB386312
EAN/GTIN:
     0013465386312
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
  • Für ThermaBind-Bindesysteme
  • Leinengeprägter 250 g/qm Karton
  • Vorderseite aus 150 my Klarsichtfolie
  • Packung mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
3.163 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Marke:
GBC
Material:
Karton/Kunststoff
Materialstruktur:
Leinenstruktur
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Thermobindemappen, gbc thermobindemappe weiss, thermo bindemappe, thermo-bindemappe ibico, 451304, Bindemappe, Cover, Thermo, Thermobindemappe, Thermobindung, Umschlagdeckel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 40,66*
€ 57,15*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 42,07*
€ 57,15*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS70S-950WH1
ab € 147,75*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C200
ab € 115,22*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C80
ab € 42,67*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,22*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.