Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobindemappe LinenWeave A4 1,5mm VE=100 Stück rot


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Thermobindemappe LinenWeave A4 1,5mm VE=100 Stück rot
Thermobindemappe LinenWeave A4 1,5mm VE=100 Stück rot
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_IB386503
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB386503
EAN/GTIN:
     0013465386503
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
  • GBC Thermobindemappe LinenWeave
  • Mit Rückseite in edler Leinenoptik und transparenter Vorderseite
  • Rückenbreite: 1,5 mm
  • Kapazität: 15 Blatt (80 g/qm)
  • Material: Rückseite: Karton 240 g/gm, Vorderseite: PVC-Folie 150 Micron
  • Format: A4
  • Inhalt: 100 Stück
  • Farbe: rot
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Rückseite in edler Leinenoptik
Blattformat:
A4
Farbe:
rot
Marke:
GBC
Material:
Karton
Materialstärke:
150 mic
Materialstruktur:
Leinenoptik
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
240 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Thermobindemappen, thermobindemappen, Bindemappe, Bindematerial, Thermobindemappe, Thermobindung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 40,78*
€ 57,35*
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 42,17*
€ 57,35*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 57,35*
€ 68,25
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 56,32*
€ 67,02
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 54,73*
€ 65,13
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 50,64*
€ 60,26
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 46,76*
€ 55,64
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 46,75*
€ 55,63
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 42,17*
€ 50,18
pro Satz
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 0,4217* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS70S-950WH1
ab € 152,37*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C200
ab € 116,24*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C80
ab € 43,40*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-W100SILVER
ab € 71,81*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.