Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobindemappe LinenWeave A4 3mm VE=100 Stück rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thermobindemappe LinenWeave A4 3mm VE=100 Stück rot
Thermobindemappe LinenWeave A4 3mm VE=100 Stück rot
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_IB386510
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB386510
EAN/GTIN:
     0013465386510
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
  • GBC Thermobindemappe LinenWeave
  • Mit Rückseite in edler Leinenoptik und transparenter Vorderseite
  • Rückenbreite: 3 mm
  • Kapazität: 30 Blatt (80 g/qm)
  • Material: Rückseite: Karton 240 g/gm, Vorderseite: PVC-Folie 300 Micron
  • Format: A4
  • Inhalt: 100 Stück
  • Farbe: rot
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Rückseite in edler Leinenoptik
Blattformat:
A4
Farbe:
rot
Marke:
GBC
Material:
Karton
Materialstärke:
150 mic
Materialstruktur:
Leinenoptik
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
240 g/qm
Rückenbreite:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Thermobindemappen, gbc thermobindemappen rot 3mm, klebebindemappen 3.0mm, thermo bindemappe, Bindemappe, Bindematerial, Thermobindemappe, Thermobindung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 40,60*
€ 57,56*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 42,16*
€ 57,56*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS70S-950WH1
ab € 147,75*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C200
ab € 115,22*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C80
ab € 42,67*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,22*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.