Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#GENI11099 Herst.-Nr.: 11099 EAN/GTIN: 4015468110990 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Spiralbindegerätezubehör
- Verwendbar für GENIE CB 800 (Art.-Nr. 12180), CB 850 (Art.-Nr. 12440) und alle am Markt befindlichen Spiralbindegeräte für Plastikbinderücken
- Spiralbinderücken Sortimentspackung
- 20er Set, Plastik-Spiralbinderücken, 21-Loch-Stanzung, DIN A4 Format (30 cm): 5x 6mm weiß (Bindekapazität 25 Blatt)
- 5x 10mm rot (Bindekapazität 65 Blatt)
- 5x 8mm blau (Bindekapazität 45 Blatt)
- 5x 12mm schwarz (Bindekapazität 85 Blatt)
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl Ringe: | 21 | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.0880 kg | Farbe: | sortiert | Marke: | Genie | Material: | Kunststoff | Packungsinhalt: | 20 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |