Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENIE Spiralbinderücken Set 20er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GENIE Spiralbinderücken Set 20er Pack
GENIE Spiralbinderücken Set 20er Pack
Artikel-Nr.:
     832-339243
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     11099
EAN/GTIN:
     4015468110990
Suchbegriffe:
Binderücken
Plastikbinderücken
Spiralbinderücken
Spiralrücken
Gestalten und binden Sie Ihre Speisekarten, Kalender, Rezeptbücher, Fotoalben, Prospekte, Berichte, Statistiken, Bewerbungsmappen, Projektmappen, Präsentationsmappen, Bachelorarbeit, Masterarbeit, Doktorarbeit etc. selbst Bei Kunststoffbinderücken ist einfaches Blättern und komplettes Umschlagen der Seiten (180°) möglich. Gegenüber Drahtbindung mit Metallspiralen oder Draht aus Metall und Thermo Bindung können bei Plastik und Kunststoff Bindern nachträglich Seiten wieder entnommen oder hinzugefügt werden
Weitere Informationen:
weight:
0.088 kg
height:
0.350 m
width:
0.035 m
depth:
0.060 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 2,21*
€ 3,78*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,30*
€ 3,95*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.