Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#GENI12625 Herst.-Nr.: 12625 EAN/GTIN: 4015468126250 |
| |
|
| | |
| - Aktenvernichteröl
- für Aktenvernichter mit Partikelschnitt
- Inhalt: 400ml
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.4280 kg | Füllmenge: | 400 ml | Marke: | Genie | Packungsinhalt: | 400 ml |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichteröl, Schneidblock-Öl, Schneidwalzen-Öl, aktenvernichter-öl 400ml, großmengen shredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter-Spezialöl, AktenvernichterSpezialöl, Öl, Reißwolf, Reißwolf-Öl, Reißwolf-Spezialöl, Reißwolföl, Reißwolfspezialöl, Schneidwerk, Schneidwerk-Spezialöl, SchneidwerkSpezialöl, Spezialöl |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 6,70* | € 10,07* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 7,41* | € 11,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,01853* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|